Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Halogén ceruza 200W 230V 78mm R7sfoglalat THV1-J200 - THV1-J200

MásolásMásolás
TRACON - Halogén ceruza  200W 230V  78mm R7sfoglalat THV1-J200

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 200 W

  • Fényáram - 4000 lm

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2900 K

  • Közepes névleges élettartam - 2000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374139076

Sonepar cikkszám

THV1-J200

Gyártói cikkszám

THV1-J200

Gyártói típuskód

THV1-J200

Fényforrás teljesítménye:

200 W

Fényáram:

4000 lm

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2900 K

Közepes névleges élettartam:

2000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Névleges áram:

870 mA

Átmérő:

15 mm

Teljes hossz:

78 mm

Alkalmas sütőhöz:

Nem

UV-védelem:

Nem

Tengelyirányú spirál:

Igen

Kisnyomású technika:

Nem

Infravörös technika:

Nem

Kivitel:

világos

Xenon:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

200 kWh

Lámpa megnevezés:

T 3

Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Halogén ceruza 200W 230V 78mm R7sfoglalat