Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Háromfázisú Solar inverter, 12000 Wp STC, 8000W, 125 V-950 V/630V, 424×375×172 SX082849 - ASW8000-T

MásolásMásolás
TRACON - Háromfázisú Solar inverter, 12000 Wp STC, 8000W, 125 V-950 V/630V, 424×375×172 SX082849

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. DC bemeneti teljesítmény - 12000 W

  • Max. bemeneti feszültség DC - 1000 V

  • Max. bemeneti áram DC-nél - 12 A

  • Max. bemeneti áram DC / stringbemenet - 18 A

  • MPP-feszültség - 80-550 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374229012

Sonepar cikkszám

SX082849

Gyártói cikkszám

ASW8000-T

Gyártói típuskód

ASW8000-T

Max. DC bemeneti teljesítmény:

12000 W

Max. bemeneti feszültség DC:

1000 V

Max. bemeneti áram DC-nél:

12 A

Max. bemeneti áram DC / stringbemenet:

18 A

MPP-feszültség:

80-550 V

AC-kimeneti névleges teljesítmény:

8000 W

MPP-trackerek száma:

1

Max. hatásfok:

98.2 %

EURO-hatásfok:

97.5 %

Transzformátorral:

Nem

Beépített DC kapcsoló:

Igen

Dat-loggerrel:

Igen

Kijelző:

standard

Ethernet:

Igen

Zsinór nélküli:

Igen

Elem beépített:

Nem

Vészáramképes:

Nem

Külső szerelésre alkalmas:

Igen

Védettség:

IP65

Stringcsatlakozások száma MPPT bemenetenként:

1

DC csatlakozás:

egyéb

AC csatlakozás:

egyéb

Súly:

13.5 kg

Szélesség:

424 mm

Magasság:

375 mm

Mélység:

172 mm

Háromfázisú Solar inverter, 12000 Wp STC, 8000W, 125 V-950 V/630V, 424×375×172