Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Háromfázisú Solar inverter, 18000 Wp STC,12000W, 150V-1000V/630V, 503×435×183 SX082829 - ASW 12K-LT G2

MásolásMásolás
TRACON - Háromfázisú Solar inverter, 18000 Wp STC,12000W, 150V-1000V/630V, 503×435×183 SX082829

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. DC bemeneti teljesítmény - 18000 W

  • Max. bemeneti feszültség DC - 1100 V

  • Max. bemeneti áram DC-nél - 26 A

  • Max. bemeneti áram DC / MPPT - 40 A

  • MPP-feszültség - 150-1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374227704

Sonepar cikkszám

SX082829

Gyártói cikkszám

ASW 12K-LT G2

Gyártói típuskód

ASW 12K-LT G2

Max. DC bemeneti teljesítmény:

18000 W

Max. bemeneti feszültség DC:

1100 V

Max. bemeneti áram DC-nél:

26 A

Max. bemeneti áram DC / MPPT:

40 A

MPP-feszültség:

150-1000 V

AC-kimeneti névleges teljesítmény:

12000 W

Max. hatásfok:

98.6 %

EURO-hatásfok:

98.2 %

Transzformátorral:

Nem

Hálózatfigyelés:

3-fázisú

Beépített DC kapcsoló:

Igen

Dat-loggerrel:

Igen

Kijelző:

standard

Ethernet:

Igen

Zsinór nélküli:

Igen

Hasznos elemkapacitás:

0 kWh

Vészáramképes:

Nem

Külső szerelésre alkalmas:

Igen

Védettség:

IP66

Stringcsatlakozások száma MPPT bemenetenként:

2

DC csatlakozás:

egyéb

AC csatlakozás:

dugós csatlakozó

Súly:

17.3 kg

Szélesség:

503 mm

Magasság:

435 mm

Mélység:

183 mm

Háromfázisú Solar inverter, 18000 Wp STC,12000W, 150V-1000V/630V, 503×435×183