Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Háromfázisú Solar inverter, 22500 Wp STC,15000W, 150V-1000V/630V, 503×435×183 SX082831 - ASW 15K-LT G2

MásolásMásolás
TRACON - Háromfázisú Solar inverter, 22500 Wp STC,15000W, 150V-1000V/630V, 503×435×183 SX082831

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • AC-kimeneti névleges teljesítmény - 15000 W

  • Max. DC bemeneti teljesítmény - 22500 W

  • Hálózatfigyelés - 3-fázisú

  • MPP-feszültség - 150-1000 V

  • Vészáramképes - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374227728

Sonepar cikkszám

SX082831

Gyártói cikkszám

ASW 15K-LT G2

Gyártói típuskód

ASW 15K-LT G2

AC-kimeneti névleges teljesítmény:

15000 W

Max. DC bemeneti teljesítmény:

22500 W

Hálózatfigyelés:

3-fázisú

MPP-feszültség:

150-1000 V

Vészáramképes:

Nem

Max. bemeneti feszültség DC:

1100 V

Max. bemeneti áram DC-nél:

28 A

Max. bemeneti áram DC / MPPT:

42 A

Max. hatásfok:

98.6 %

EURO-hatásfok:

98.2 %

Dat-loggerrel:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Beépített DC kapcsoló:

Igen

Kijelző:

standard

Ethernet:

Igen

Védettség:

IP66

Zsinór nélküli:

Igen

Hasznos elemkapacitás:

0 kWh

Külső szerelésre alkalmas:

Igen

Stringcsatlakozások száma MPPT bemenetenként:

2

DC csatlakozás:

egyéb

AC csatlakozás:

dugós csatlakozó

Súly:

17.3 kg

Szélesség:

503 mm

Magasság:

435 mm

Mélység:

183 mm

Háromfázisú Solar inverter, 22500 Wp STC,15000W, 150V-1000V/630V, 503×435×183