Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Háromfázisú Solar inverter, 45000 Wp STC,30000W, 200V-1000V/630V, 670×580×270 SX082834 - ASW 30K-LT G2

MásolásMásolás
TRACON - Háromfázisú Solar inverter, 45000 Wp STC,30000W, 200V-1000V/630V, 670×580×270 SX082834

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Max. DC bemeneti teljesítmény - 45000 W

  • Max. bemeneti feszültség DC - 1100 V

  • Max. bemeneti áram DC-nél - 26 A

  • Max. bemeneti áram DC / MPPT - 40 A

  • MPP-feszültség - 200-1000 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374227759

Sonepar cikkszám

SX082834

Gyártói cikkszám

ASW 30K-LT G2

Gyártói típuskód

ASW 30K-LT G2

Max. DC bemeneti teljesítmény:

45000 W

Max. bemeneti feszültség DC:

1100 V

Max. bemeneti áram DC-nél:

26 A

Max. bemeneti áram DC / MPPT:

40 A

MPP-feszültség:

200-1000 V

AC-kimeneti névleges teljesítmény:

30000 W

Max. hatásfok:

98.6 %

EURO-hatásfok:

98.2 %

Transzformátorral:

Nem

Hálózatfigyelés:

3-fázisú

Beépített DC kapcsoló:

Igen

Dat-loggerrel:

Igen

Kijelző:

standard

Ethernet:

Igen

Zsinór nélküli:

Igen

Hasznos elemkapacitás:

0 kWh

Vészáramképes:

Nem

Külső szerelésre alkalmas:

Igen

Védettség:

IP66

Stringcsatlakozások száma MPPT bemenetenként:

2

DC csatlakozás:

egyéb

AC csatlakozás:

dugós csatlakozó

Súly:

42 kg

Szélesség:

670 mm

Magasság:

580 mm

Mélység:

270 mm

Háromfázisú Solar inverter, 45000 Wp STC,30000W, 200V-1000V/630V, 670×580×270