TRACON - Háromfázisú Solar inverter, 60000 Wp STC,40000W, 200V-1000V/630V, 670×580×270 SX082837 - ASW 40K-LT G2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
AC-kimeneti névleges teljesítmény - 40000 W
Max. DC bemeneti teljesítmény - 60000 W
Hálózatfigyelés - 3-fázisú
MPP-feszültség - 200-1000 V
Vészáramképes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374227780
Sonepar cikkszám
SX082837
Gyártói cikkszám
ASW 40K-LT G2
Gyártói típuskód
ASW 40K-LT G2
AC-kimeneti névleges teljesítmény:
40000 W
Max. DC bemeneti teljesítmény:
60000 W
Hálózatfigyelés:
3-fázisú
MPP-feszültség:
200-1000 V
Vészáramképes:
Nem
Max. bemeneti feszültség DC:
1100 V
Max. bemeneti áram DC-nél:
26 A
Max. bemeneti áram DC / MPPT:
40 A
Max. hatásfok:
98.6 %
EURO-hatásfok:
98.2 %
Dat-loggerrel:
Igen
Transzformátorral:
Nem
Beépített DC kapcsoló:
Igen
Kijelző:
standard
Ethernet:
Igen
Védettség:
IP66
Zsinór nélküli:
Igen
Hasznos elemkapacitás:
0 kWh
Külső szerelésre alkalmas:
Igen
Stringcsatlakozások száma MPPT bemenetenként:
2
DC csatlakozás:
egyéb
AC csatlakozás:
dugós csatlakozó
Súly:
42.5 kg
Szélesség:
670 mm
Magasság:
580 mm
Mélység:
270 mm