Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hengeres biztosíték 10x38mm 2a gG 500V 100kA SN102221 - HB-10X38-2

MásolásMásolás
TRACON - Hengeres biztosíték 10x38mm 2a gG 500V 100kA SN102221

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 2 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - középlomha (MT)

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374200882

Sonepar cikkszám

SN102221

Gyártói cikkszám

HB-10X38-2

Gyártói típuskód

HB-10X38-2

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

2 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

középlomha (MT)

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

100 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3 W

Hengeres biztosíték 10x38mm 2a gG 500V 100kA