TRACON - Hengeres biztosíték 14x51 20A gL/gG SN146595 - HB-14X51-20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - kerámiabiztosíték
Méret - 14x51 mm
Feszültség fajtája - AC
Névleges áram - 20 A
Névleges feszültség - 500 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374201032
Sonepar cikkszám
SN146595
Gyártói cikkszám
HB-14X51-20
Gyártói típuskód
HB-14X51-20
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Méret:
14x51 mm
Feszültség fajtája:
AC
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
500 V
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Kioldási karakterisztika:
középlomha (MT)
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
5 W
Hengeres biztosíték 14x51 20A gL/gG