Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hengeres biztosíték 14x51 6A gL/gG SN072709 - HB-14X51-6

MásolásMásolás
TRACON - Hengeres biztosíték 14x51 6A gL/gG SN072709

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Méret - 14x51 mm

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 6 A

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072709

Gyártói cikkszám

HB-14X51-6

Gyártói típuskód

HB-14X51-6

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Méret:

14x51 mm

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

6 A

Névleges feszültség:

500 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Kioldási karakterisztika:

középlomha (MT)

Lekapcsolási teljesítmény:

100 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

5 W

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Hengeres biztosíték ; Hengeres biztosíték 14x51 6A gL/gG