TRACON - Hengeres biztosító aM 16A,500V,100kA,14x51 SX076839 - HBM-14X51-16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - lomha
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374201391
Sonepar cikkszám
SX076839
Gyártói cikkszám
HBM-14X51-16
Gyártói típuskód
HBM-14X51-16
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
lomha
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
aM
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
5 W
Hengeres biztosító aM 16A,500V,100kA,14x51