Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hengeres biztosító aM 32A,500V,100kA,10x38 SX076834 - HBM-10X38-32

MásolásMásolás
TRACON - Hengeres biztosító aM 32A,500V,100kA,10x38 SX076834

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 10x38 mm

  • Névleges áram - 32 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - lomha

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374201339

Sonepar cikkszám

SX076834

Gyártói cikkszám

HBM-10X38-32

Gyártói típuskód

HBM-10X38-32

Méret:

10x38 mm

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

lomha

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

100 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

3 W

Hengeres biztosító aM 32A,500V,100kA,10x38