TRACON - Hengeres biztosító aM 4A,500V,100kA,14x51 SX076844 - HBM-14X51-4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 4 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - lomha
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374201353
Sonepar cikkszám
SX076844
Gyártói cikkszám
HBM-14X51-4
Gyártói típuskód
HBM-14X51-4
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
4 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
lomha
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
aM
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
5 W
Hengeres biztosító aM 4A,500V,100kA,14x51