Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hengeres biztosító aM 8A,500V,100kA,8x32 SX076864 - HBM-8X32-8

MásolásMásolás
TRACON - Hengeres biztosító aM 8A,500V,100kA,8x32 SX076864

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méret - 8x32 mm

  • Névleges áram - 8 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Kioldási karakterisztika - lomha

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374201216

Sonepar cikkszám

SX076864

Gyártói cikkszám

HBM-8X32-8

Gyártói típuskód

HBM-8X32-8

Méret:

8x32 mm

Névleges áram:

8 A

Névleges feszültség:

500 V

Kioldási karakterisztika:

lomha

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Feszültség fajtája:

AC

Rendeltetés:

aM

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Lekapcsolási teljesítmény:

100 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

2.5 W

Hengeres biztosító aM 8A,500V,100kA,8x32