TRACON - Hengeres biztosító gG 16A,500VAC,100kA,22x58 SX076811 - HB-22X58-16
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 22x58 mm
Névleges áram - 16 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - középlomha (MT)
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374201094
Sonepar cikkszám
SX076811
Gyártói cikkszám
HB-22X58-16
Gyártói típuskód
HB-22X58-16
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
16 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
középlomha (MT)
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
9.5 W
Hengeres biztosító gG 16A,500VAC,100kA,22x58