TRACON - Hengeres biztosító gG 20A,500VAC,100kA,10x38 SX076798 - HB-10X38-20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Méret - 10x38 mm 
- Névleges áram - 20 A 
- Névleges feszültség - 500 V 
- Kioldási karakterisztika - középlomha (MT) 
- Kivitel - kerámiabiztosíték 
Csomagolás és feltételek
- 10 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
5997374200943
Sonepar cikkszám
SX076798
Gyártói cikkszám
HB-10X38-20
Gyártói típuskód
HB-10X38-20
Méret:
10x38 mm
Névleges áram:
20 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
középlomha (MT)
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
3 W
Hengeres biztosító gG 20A,500VAC,100kA,10x38