TRACON - Hengeres biztosító gG 2A,500VAC,100kA,14x51 SX076804 - HB-14X51-2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méret - 14x51 mm
Névleges áram - 2 A
Névleges feszültség - 500 V
Kioldási karakterisztika - középlomha (MT)
Kivitel - kerámiabiztosíték
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374200974
Sonepar cikkszám
SX076804
Gyártói cikkszám
HB-14X51-2
Gyártói típuskód
HB-14X51-2
Méret:
14x51 mm
Névleges áram:
2 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
középlomha (MT)
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
5 W
Hengeres biztosító gG 2A,500VAC,100kA,14x51