TRACON - Hengeres biztosító gG 32A,500VAC,100kA,22x58 SX076814 - HB-22X58-32
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Méret - 22x58 mm 
- Névleges áram - 32 A 
- Névleges feszültség - 500 V 
- Kioldási karakterisztika - középlomha (MT) 
- Kivitel - kerámiabiztosíték 
Csomagolás és feltételek
- 5 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
5997374201124
Sonepar cikkszám
SX076814
Gyártói cikkszám
HB-22X58-32
Gyártói típuskód
HB-22X58-32
Méret:
22x58 mm
Névleges áram:
32 A
Névleges feszültség:
500 V
Kioldási karakterisztika:
középlomha (MT)
Kivitel:
kerámiabiztosíték
Feszültség fajtája:
AC
Rendeltetés:
gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)
Üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Kijelző típusa:
egyéb
Lekapcsolási teljesítmény:
100 kA
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
9.5 W
Hengeres biztosító gG 32A,500VAC,100kA,22x58