Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hengeres biztosító gG 80A,500VAC,100kA,22x58 SX076817 - HB-22X58-80

MásolásMásolás
TRACON - Hengeres biztosító gG 80A,500VAC,100kA,22x58 SX076817

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - kerámiabiztosíték

  • Méret - 22x58 mm

  • Feszültség fajtája - AC

  • Névleges áram - 80 A

  • Névleges feszültség - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374201162

Sonepar cikkszám

SX076817

Gyártói cikkszám

HB-22X58-80

Gyártói típuskód

HB-22X58-80

Kivitel:

kerámiabiztosíték

Méret:

22x58 mm

Feszültség fajtája:

AC

Névleges áram:

80 A

Névleges feszültség:

500 V

Rendeltetés:

gG (teljes körű vezetékvédelem/teljes körű eszközvédelem)

Üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Kijelző típusa:

egyéb

Kioldási karakterisztika:

középlomha (MT)

Lekapcsolási teljesítmény:

100 kA

Teljesítményveszteség névleges áramnál:

9.5 W

Hengeres biztosító gG 80A,500VAC,100kA,22x58