TRACON - Hengeres csatlakozó aljzat 1,5mm2 piros PHA4 - PHA4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-2.5 mm2
Szigetelés színe - piros
Csatlakozóméretek - kerek 4 mm
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374101578
Sonepar cikkszám
PHA4
Gyártói cikkszám
PHA4
Gyártói típuskód
PHA4
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-2.5 mm2
Szigetelés színe:
piros
Csatlakozóméretek:
kerek 4 mm
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Fogantyúval:
Nem
Rögzítő kapoccsal:
Nem
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
PVC
AWG-tartomány:
0-0
Maximális áram (Imax):
24 A
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Hengeres csatlakozó aljzat 1,5mm2 piros