Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hengeres csatlakozó dugó 2,5mm2 kék KH4 - KH4

MásolásMásolás
TRACON - Hengeres csatlakozó dugó 2,5mm2 kék KH4

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2

  • Szigetelés színe - kék

  • Csatlakozóméretek - kerek 5 mm

  • Szigetelés - részlegesen szigetelt

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374101554

Sonepar cikkszám

KH4

Gyártói cikkszám

KH4

Gyártói típuskód

KH4

Kivitel:

csatlakozó dugó

Névleges keresztmetszet:

1.5-2.5 mm2

Szigetelés színe:

kék

Csatlakozóméretek:

kerek 5 mm

Szigetelés:

részlegesen szigetelt

Fogantyúval:

Nem

Rögzítő kapoccsal:

Nem

Anyag:

réz

Szigetelés anyaga:

PVC

AWG-tartomány:

0-0

Maximális áram (Imax):

24 A

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Hengeres csatlakozó dugó 2,5mm2 kék