Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hidegzsugor cső 105/45mm, L=74mm SX076878 - HZS105-100

MásolásMásolás
TRACON - Hidegzsugor cső 105/45mm, L=74mm SX076878

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 105 mm

  • Típus - hidegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás után - 45 mm

  • Szín - fekete

  • Kivitel - vékonyfalú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374220576

Sonepar cikkszám

SX076878

Gyártói cikkszám

HZS105-100

Gyártói típuskód

HZS105-100

Belső átmérő zsugorodás előtt:

105 mm

Típus:

hidegzsugor

Belső átmérő zsugorodás után:

45 mm

Szín:

fekete

Kivitel:

vékonyfalú

Zsugorodási ráta:

2:1

Belső ragasztóval:

Nem

Hosszúság:

0.1 m

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Falvastagság zsugorodás után:

3 mm

Anyag:

egyéb

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

UL-engedély:

Nem

Nyomtatható:

Nem

Hidegzsugor cső 105/45mm, L=74mm