TRACON - Hold formájú LED dekor asztali SN142349 - MOON
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 3 W
Effektív fényáram - 200 lm
Foglalat - egyéb
Színhőmérséklet - 2700-6000 K
Lámpatest fajtája - asztali lámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374224369
Sonepar cikkszám
SN142349
Gyártói cikkszám
MOON
Gyártói típuskód
MOON
Rendszer teljesítmény:
3 W
Effektív fényáram:
200 lm
Foglalat:
egyéb
Színhőmérséklet:
2700-6000 K
Lámpatest fajtája:
asztali lámpa
Fényforrással:
Igen
Magasság / mélység:
150 mm
Szerelési mód:
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Érintésvédelem:
II
Névleges élettartam L70/B50 25°C-nál:
25000 h
Kapcsolóval:
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpateljesítmény:
1.5-1.5 W
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Csatlakozó aljzattal:
Nem
Fényszín:
RGBW
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Szélesség:
150 mm
Hosszúság:
150 mm
IFTTT-támogatással:
Nem
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Kompatibilis a Casambival:
Nem