Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

TRACON - Hőlégfúvó 2000W műanyag táskában SN081868 - HLF-02

MásolásMásolás
TRACON - Hőlégfúvó 2000W műanyag táskában SN081868

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítményfelvétel - 2000 W

  • Hőmérsékletszabályozással - Igen

  • Hőmérséklet - 350-600 °C

  • Légáram-szabályozás - fokozatok

  • Tápfeszültség - 220-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN081868

Gyártói cikkszám

HLF-02

Gyártói típuskód

HLF-02

Névleges teljesítményfelvétel:

2000 W

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Hőmérséklet:

350-600 °C

Légáram-szabályozás:

fokozatok

Tápfeszültség:

220-250 V

Gép tömege:

1450 kg

Hőmérséklet kijelzéssel:

Nem

Frekvencia:

50-50 Hz

Levegőmennyiség:

300 l/min

Hosszúság:

235 mm

Szélesség:

75 mm

Magasság:

215 mm

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Hőlégfúvó/-pisztoly (elektromos) ; Hőlégfúvó 2000W műanyag táskában