Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hordozható elosztósáv kapcsolóval, fehér (6×SCHUKO, 1,4m, max.16A, 250VAC, 3680W, 3x1mm2, H05VV-F) IP20 SN102711 - HKD-6

MásolásMásolás
TRACON - Hordozható elosztósáv kapcsolóval, fehér (6×SCHUKO, 1,4m, max.16A, 250VAC, 3680W, 3x1mm2, H05VV-F) IP20 SN102711

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház formája - egyéb

  • EURO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6

  • Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0

  • Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374215534

Sonepar cikkszám

SN102711

Gyártói cikkszám

HKD-6

Gyártói típuskód

HKD-6

Ház formája:

egyéb

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

6

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Csatlakozások száma USB:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Túláram elleni védelem:

Nem

Névleges áram:

16 A

Max. csatlakozási teljesítmény:

3680 W

Érkeresztmetszet:

1 mm2

Fedéllel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Védettség:

IP20

Hálózati csatlakozó típusa:

Dugó CEE 7/4 (F típus)

Tápvezeték hossza:

1.4 m

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

egyéb

NEMA-kód:

nélkül

Hordozható elosztósáv kapcsolóval, fehér (6×SCHUKO, 1,4m, max.16A, 250VAC, 3680W, 3x1mm2, H05VV-F) IP20