Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hosszabbító 1,5m 6-os fehér IP20 H6 - H6

MásolásMásolás
TRACON - Hosszabbító  1,5m 6-os fehér IP20 H6

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház formája - egyéb

  • EURO csatlakozó aljzatok száma - 0

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6

  • Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0

  • Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374107600

Sonepar cikkszám

H6

Gyártói cikkszám

H6

Gyártói típuskód

H6

Ház formája:

egyéb

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

6

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

BE-/KI-kapcsolóval:

Nem

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Csatlakozások száma USB:

0

Túlfeszültség elleni védelem:

Nem

Névleges áram:

16 A

Érkeresztmetszet:

1 mm2

Fedéllel:

Nem

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

0

Áttetsző:

Nem

Védettség:

IP20

Tápvezeték hossza:

1.5 m

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

egyéb

NEMA-kód:

nélkül

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 1,5m 6-os fehér