TRACON - Hosszabbító 20m dobos GT 3X1,5 H07RN-F IP44 SX078164 - KD-6/20-A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - acél
Kábel felszereltség - H07RN-F
Érkeresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374176378
Sonepar cikkszám
SX078164
Gyártói cikkszám
KD-6/20-A
Gyártói típuskód
KD-6/20-A
Ház anyaga:
acél
Kábel felszereltség:
H07RN-F
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Hálózati csatlakozó típusa:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Kábelhossz:
20 m
Hordozókerettel:
Nem
Automatikus kábelcsévélés:
Nem
Hővédelemmel:
Igen
Helyzetrögzítéssel:
Nem
Védettség:
IP44