Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hosszabbító 25m dobos GT 3X2,5 4SHUKO IP44 SN000605 - KD-6/25-R

MásolásMásolás
TRACON - Hosszabbító 25m dobos  GT 3X2,5 4SHUKO IP44 SN000605

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Érkeresztmetszet - 2.5 mm2

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

  • Kábel felszereltség - H07RN-F

  • Ház anyaga - acél

  • CEE dugaszoló aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374193634

Sonepar cikkszám

SN000605

Gyártói cikkszám

KD-6/25-R

Gyártói típuskód

KD-6/25-R

Érkeresztmetszet:

2.5 mm2

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Kábel felszereltség:

H07RN-F

Ház anyaga:

acél

CEE dugaszoló aljzatok száma:

0

Erek száma:

3

Kábelhossz:

25 m

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Automatikus kábelcsévélés:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Hővédelemmel:

Igen

Hordozókerettel:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Védettség:

IP44

Helyzetrögzítéssel:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Hálózati csatlakozó típusa:

Dugó CEE 7/4 (F típus)

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):

0

Szín:

többszínű

Sugaszoló aljzatok száma olasz sazbvány TYP 30:

0

Hibaáram-típus:

egyéb

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító 25m dobos GT 3X2,5 4SHUKO