TRACON - Hosszabbító 25m dobos MT 3X1,5 IP20 SX078160 - KD-4/25-B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház anyaga - műanyag
Kábel felszereltség - H05VV-F
Érkeresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374111812
Sonepar cikkszám
SX078160
Gyártói cikkszám
KD-4/25-B
Gyártói típuskód
KD-4/25-B
Ház anyaga:
műanyag
Kábel felszereltség:
H05VV-F
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Hálózati csatlakozó típusa:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
Kábelhossz:
25 m
Hordozókerettel:
Nem
Automatikus kábelcsévélés:
Nem
Hővédelemmel:
Igen
Helyzetrögzítéssel:
Nem
Védettség:
IP20