TRACON - Hosszabbító 30m dobos MT 3X1,5 IP20 SX078161 - KD-4/30-B
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Érkeresztmetszet - 1.5 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4
Kábel felszereltség - H05VV-F
Ház anyaga - műanyag
Erek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX078161
Gyártói cikkszám
KD-4/30-B
Gyártói típuskód
KD-4/30-B
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
4
Kábel felszereltség:
H05VV-F
Ház anyaga:
műanyag
Erek száma:
3
Kábelhossz:
30 m
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Automatikus kábelcsévélés:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Hővédelemmel:
Igen
Hordozókerettel:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Védettség:
IP20
Helyzetrögzítéssel:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Hálózati csatlakozó típusa:
Dugó CEE 7/4 (F típus)