Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hosszabbító 3m 5-ös túlfesz és túláram védett kap IP20 HKTM5-3M - HKTM5-3M

MásolásMásolás
TRACON - Hosszabbító  3m 5-ös túlfesz és túláram védett kap IP20 HKTM5-3M

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 5

  • Túlfeszültség elleni védelem - Igen

  • Csatlakozások száma USB - 0

  • Védettség - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374150248

Sonepar cikkszám

HKTM5-3M

Gyártói cikkszám

HKTM5-3M

Gyártói típuskód

HKTM5-3M

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

5

Túlfeszültség elleni védelem:

Igen

Csatlakozások száma USB:

0

Védettség:

IP20

Ház formája:

egyéb

EURO csatlakozó aljzatok száma:

0

Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:

0

Anyag:

műanyag

Áram-védőkapcsoló:

Nem

Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:

0

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Fedéllel:

Nem

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):

0

Hálózatizavar-szűrő:

Nem

Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):

0

Névleges áram:

16 A

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Tápvezeték hossza:

3 m

Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Anyag minősége:

egyéb

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Felület kivitele:

fényes

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Áttetsző:

Nem

NEMA-kód:

nélkül

Felület:

kezeletlen

RAL-szám (hasonló):

0

Elfordított központi beépítés:

Nem

Elforgatott központi betét szöge:

egyéb

Többférőhelyes hordozható elosztósáv – túlfeszültség védelemmel és túláramvédelemmel 3m-es 5 oldalsó védőérintkezős . Az elosztósávokban másodlagos villámvédelmi egység van elhelyezve, mely biztosítja az érzékeny elektronikus eszközök védelmét a hálózaton esetleg fellépő túlfeszültséglökések ellen. A túlfeszültségvédelmi egység mellett túláramvédelmi egység is beépítésre került. Ez az egység az elosztósáv 16 A névleges áramának megfelelően összesen 22 A-es túláramot enged meg maximum 1 óra időtartamig, majd a betáplálást megszakítja. A túláramvédelmi egységet lehűlés után a nyomógomb működtetésével lehet visszakapcsolni. Ajánlott TV, videó, Hifi, számítógép és számos elektromos készülék csatlakoztatására. A túlfeszültségvédelmi egység működőképességét a beépített jelzőlámpa jelzi, ha az nem világít, akkor a védelmi egység működése során a túlfeszültségvédelem megszűnt. Az elosztósáv tovább használható, természetesen túlfeszültség-védelem nélkül. Az elosztósáv újravezetékezhető. Műszaki adatok: Maximális üzemi feszültség: 250 V, 50 Hz Névleges terhelési áram: 16 A Burkolat védettségi fokozata: IP 20 Vizsgálati osztályozás: III. (IEC); „D” (VDE) Alkalmazási körülmények: beltéri Névleges levezetési áram: 1,5 kA Feszültségvédelmi szint: 1,5 kV Nyitott áramköri feszültség: 3,0 kV