TRACON - Hosszabbító 3m 8-as túlfesz, túláram TV, telefon, védelem IP20 SN013641 - HNKTM8-3M-KT
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 8
Túlfeszültség elleni védelem - Igen
Csatlakozások száma USB - 0
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374176309
Sonepar cikkszám
SN013641
Gyártói cikkszám
HNKTM8-3M-KT
Gyártói típuskód
HNKTM8-3M-KT
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
8
Túlfeszültség elleni védelem:
Igen
Csatlakozások száma USB:
0
Védettség:
IP20
Ház formája:
egyéb
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Fedéllel:
Nem
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):
0
Névleges áram:
16 A
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Tápvezeték hossza:
3 m
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Anyag minősége:
egyéb
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Felület kivitele:
fényes
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Áttetsző:
Nem
Hálózati csatlakozó típusa:
Dugó CEE 7/4 (F típus)
NEMA-kód:
nélkül
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
0
Túláram elleni védelem:
Igen
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
egyéb
Max. csatlakozási teljesítmény:
3680 W