Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Hosszabbító 50m dobos MT 3X1,5 IP20 SX078163 - KD-4/50-B

MásolásMásolás
TRACON - Hosszabbító 50m dobos  MT  3X1,5 IP20 SX078163

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház anyaga - acél

  • Kábel felszereltség - H05VV-F

  • Érkeresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374111942

Sonepar cikkszám

SX078163

Gyártói cikkszám

KD-4/50-B

Gyártói típuskód

KD-4/50-B

Ház anyaga:

acél

Kábel felszereltség:

H05VV-F

Érkeresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:

4

Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Hálózati csatlakozó típusa:

Dugó CEE 7/4 (F típus)

Kábelhossz:

50 m

Hordozókerettel:

Nem

Automatikus kábelcsévélés:

Nem

Hővédelemmel:

Igen

Helyzetrögzítéssel:

Nem

Védettség:

IP20

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító 50m dobos MT 3X1,5