TRACON - Hosszabbító 5m 3-as kapcsolós IP20 HK3-5M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház formája - egyéb
EURO csatlakozó aljzatok száma - 0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma - 0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374119313
Sonepar cikkszám
HK3-5M
Gyártói cikkszám
HK3-5M
Gyártói típuskód
HK3-5M
Ház formája:
egyéb
EURO csatlakozó aljzatok száma:
0
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
3
Földérintkezős csatlakozó aljzatok száma:
0
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzatok száma (Bipasso típus, olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma (P11 típus, olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma P17 típusú (olasz):
0
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Csatlakozások száma USB:
0
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Névleges áram:
16 A
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
Fedéllel:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
0
Áttetsző:
Nem
Védettség:
IP20
Tápvezeték hossza:
5 m
Elfordított központi beépítés:
Nem
Elforgatott központi betét szöge:
egyéb
NEMA-kód:
nélkül