TRACON - Hosszúszemű lánc, 5-ös, horganyzott, 5x20x45mm SX082879 - LANC5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - tagolt lánc
Anyag - acél
Felület - egyéb
Anyagvastagság - 5 mm
Anyag minősége - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374228114
Sonepar cikkszám
SX082879
Gyártói cikkszám
LANC5
Gyártói típuskód
LANC5
Kivitel:
tagolt lánc
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
5 mm
Anyag minősége:
egyéb
Szín:
egyéb
A tag szélessége:
20 mm
A tag hossza:
45 mm
Felületkezelés:
egyéb
Hosszúszemű lánc, 5-ös, horganyzott, 5x20x45mm