Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Időrelé kétfunkc 2 mod 230VAC 0,1s-999h SN034211 - TIR-MO2A

MásolásMásolás
TRACON - Időrelé kétfunkc 2 mod 230VAC 0,1s-999h SN034211

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

  • Kalapsínre szereléshez alkalmas - Igen

  • Front szerelés - Igen

  • Mágneskapcsolóra rádugaszolható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374186018

Sonepar cikkszám

SN034211

Gyártói cikkszám

TIR-MO2A

Gyártói típuskód

TIR-MO2A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Front szerelés:

Igen

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Igen

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Igen

Időtartomány:

0.1-3600000 s

Távirányítás lehetséges:

Nem

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-240 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

1

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

1

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Névleges áram:

5 A

Szélesség:

35 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

63 mm

Relék ; Időrelé ; Időrelé kétfunkc 2 mod 230VAC 0,1s-999h