Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TRACON - Időrelé kétfunkc 2 mod 230VAC/24VAC/DC 0,1s-99h SN034203 - TIR-MO2

MásolásMásolás
TRACON - Időrelé kétfunkc 2 mod 230VAC/24VAC/DC 0,1s-99h SN034203

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Időtartomány - 0.1-360000 s

  • Funkció meghúzás késleltetésű - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374186001

Sonepar cikkszám

SN034203

Gyártói cikkszám

TIR-MO2

Gyártói típuskód

TIR-MO2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-240 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Időtartomány:

0.1-360000 s

Funkció meghúzás késleltetésű:

Igen

Funkció ejtés késleltetésű:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

20-28 V

Funkció csillag/delta:

Nem

Funkció impulzust formázó:

Nem

Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:

Nem

Funkció bekapcsolást törlő:

Nem

Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:

Nem

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

5 A

Funkció kikapcsolást törlő:

Nem

Mágneskapcsolóra rádugaszolható:

Nem

Félvezetőkimenettel:

Nem

Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:

Igen

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Igen

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

220-240 V

Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:

Igen

Kimenetek száma, késleltetett, váltó:

1

Szélesség:

35 mm

Csak távirányításra alkalmas:

Nem

Mélység:

63 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:

0

Magasság:

90 mm

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:

0

Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:

0

Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:

1

Kimenetek száma, késleltetett, záró:

1

Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:

Nem

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Front szerelés:

Igen

Relék ; Időrelé ; Időrelé kétfunkc 2 mod 230VAC/24VAC/DC 0,1s-99h