TRACON - Időrelé multifunkc 12-240V/AC/DC 0,1s-20h 1W SN097503 - NARIMF
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 12-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Időtartomány - 0.1-864000 s
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097503
Gyártói cikkszám
NARIMF
Gyártói típuskód
NARIMF
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
12-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Időtartomány:
0.1-864000 s
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
12-240 V
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Igen
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
16 A
Funkció kikapcsolást törlő:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Félvezetőkimenettel:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Igen
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
12-240 V
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Igen
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Szélesség:
18 mm
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Mélység:
64 mm
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Magasság:
90 mm
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
1
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
1
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Igen
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Front szerelés:
Igen