Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Installációs kontaktor 230V, 50Hz, 1 Mod, 2×NO, AC1/AC7a, 25A, SX076566 - EVOHK2-25

MásolásMásolás
TRACON - Installációs kontaktor 230V, 50Hz, 1 Mod, 2×NO, AC1/AC7a, 25A, SX076566

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 25 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Záróérintkezők száma - 2

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 230-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374210614

Sonepar cikkszám

SX076566

Gyártói cikkszám

EVOHK2-25

Gyártói típuskód

EVOHK2-25

Névleges üzemi áram:

25 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Záróérintkezők száma:

2

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-400 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

5000 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Modulszélesség:

1

Brummogásmentes:

Nem

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség:

IP20

Installációs kontaktor 230V, 50Hz, 1 Mod, 2×NO, AC1/AC7a, 25A,