Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Installációs kontaktor 230V, 50Hz, 3 Mod, 4×NO, AC1/AC7a, 63A, SX076574 - EVOHK4-63

MásolásMásolás
TRACON - Installációs kontaktor 230V, 50Hz, 3 Mod, 4×NO, AC1/AC7a, 63A, SX076574

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges üzemi áram - 63 A

  • Névleges működtető feszültség - 220-240 V

  • Záróérintkezők száma - 4

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Névleges feszültség - 230-400 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374210713

Sonepar cikkszám

SX076574

Gyártói cikkszám

EVOHK4-63

Gyártói típuskód

EVOHK4-63

Névleges üzemi áram:

63 A

Névleges működtető feszültség:

220-240 V

Záróérintkezők száma:

4

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Névleges feszültség:

230-400 V

Nyitóérintkezők száma:

0

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Toló a kézi kapcsoláshoz:

Nem

Max. izzólámpa terhelés:

9000 W

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Modulszélesség:

3

Brummogásmentes:

Nem

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Beépítési mélység:

0 mm

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Nappali/éjszakai funkcióval:

Nem

Védettség:

IP20

Installációs kontaktor 230V, 50Hz, 3 Mod, 4×NO, AC1/AC7a, 63A,