TRACON - Inverter készlet 19,2V, 1500mAh Ni-Cd, 16-50W panel IP20 INV-DL-15 - INV-DL-15
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED
Teljesítmény - 18 W
Felügyeleti berendezés - nélkül
Kapcsolási mód - készenléti kapcsoló
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374191609
Sonepar cikkszám
INV-DL-15
Gyártói cikkszám
INV-DL-15
Gyártói típuskód
INV-DL-15
Fényforrás:
LED
Teljesítmény:
18 W
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Kapcsolási mód:
készenléti kapcsoló
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Névleges feszültség:
19.2-19.2 V
Érintésvédelem:
I
Névleges üzemidő:
0.5-0.5 h
Védettség:
IP20
Hosszúság:
220 mm
Szélesség:
105 mm
Magasság:
55 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Központi akkumulátor vészvilágításhoz ; Inverter készlet 19,2V, 1500mAh Ni-Cd, 16-50W panel