TRACON - Inverter készlet 3,6V 4500mAh Ni-Cd, 28W 2D IP20 SN008950 - INV-2D28-45
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Teljesítmény - 28 W
Fényforrás - kisülő lámpák
Felügyeleti berendezés - nélkül
Névleges üzemidő - 0.5-0.5 h
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374191593
Sonepar cikkszám
SN008950
Gyártói cikkszám
INV-2D28-45
Gyártói típuskód
INV-2D28-45
Teljesítmény:
28 W
Fényforrás:
kisülő lámpák
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Névleges üzemidő:
0.5-0.5 h
Védettség:
IP20
Kapcsolási mód:
készenléti kapcsoló
Névleges feszültség:
3.6-3.6 V
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Érintésvédelem:
I
Hosszúság:
220 mm
Szélesség:
105 mm
Magasság:
55 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Központi akkumulátor vészvilágításhoz ; Inverter készlet 3,6V 4500mAh Ni-Cd, 28W 2D