TRACON - Inverter készlet 6V 1800mAh Ni-Cd, 6-20W panel IP20 SN104017 - INV-DL-6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - LED
Teljesítmény - 50 W
Felügyeleti berendezés - nélkül
Kapcsolási mód - készenléti kapcsoló
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100) - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374211772
Sonepar cikkszám
SN104017
Gyártói cikkszám
INV-DL-6
Gyártói típuskód
INV-DL-6
Fényforrás:
LED
Teljesítmény:
50 W
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Kapcsolási mód:
készenléti kapcsoló
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Névleges feszültség:
6-6 V
Érintésvédelem:
I
Névleges üzemidő:
0.5-0.5 h
Védettség:
IP20
Hosszúság:
220 mm
Szélesség:
105 mm
Magasság:
55 mm
Inverter készlet 6V 1800mAh Ni-Cd, 6-20W panel IP20