TRACON - Inverteres vészvilágító kiegészítő egys fcső 230V 14/18W IP20 SN015275 - INV-1418
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Teljesítmény - 18 W
Fényforrás - kisülő lámpák
Felügyeleti berendezés - nélkül
Névleges üzemidő - 1.5-1.5 h
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374183536
Sonepar cikkszám
SN015275
Gyártói cikkszám
INV-1418
Gyártói típuskód
INV-1418
Teljesítmény:
18 W
Fényforrás:
kisülő lámpák
Felügyeleti berendezés:
nélkül
Névleges üzemidő:
1.5-1.5 h
Védettség:
IP20
Kapcsolási mód:
készenléti kapcsoló
Névleges feszültség:
3.6-3.6 V
Távkapcsoló csatlakozással (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
Nem
Érintésvédelem:
I
Hosszúság:
220 mm
Szélesség:
105 mm
Magasság:
55 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Központi akkumulátor vészvilágításhoz ; Inverteres vészvilágító kiegészítő egys fcső 230V 14/18W