TRACON - Inverteres vészvilágító kiegészítő egység 230VAC kimenettel 230 VDC, 5-22 W, 60-120 min, 11,1 V, 2,6 Ah Li-ion SN158402 - INV230AC
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Teljesítmény - 22 W
Fényforrás - LED
Felügyeleti berendezés - egyéb
Névleges üzemidő - 1-2 h
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN158402
Gyártói cikkszám
INV230AC
Gyártói típuskód
INV230AC
Teljesítmény:
22 W
Fényforrás:
LED
Felügyeleti berendezés:
egyéb
Névleges üzemidő:
1-2 h
Védettség:
IP20
Kapcsolási mód:
készenléti kapcsoló
Névleges feszültség:
11.1-11.1 V
Érintésvédelem:
I
Hosszúság:
240 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
26 mm
Inverteres vészvilágító kiegészítő egység 230VAC kimenettel 230 VDC, 5-22 W, 60-120 min, 11,1 V, 2,6 Ah Li-ion