TRACON - Ipari csatl doboz 2×SCHUKO+1×16A(3P+N+E) IP44 SN068413 - TDB01-6MV
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 16A - 1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A - nélkül
CEE-csatlakozó – 63A - nélkül
CEE-csatlakozó – 125A - nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374203920
Sonepar cikkszám
SN068413
Gyártói cikkszám
TDB01-6MV
Gyártói típuskód
TDB01-6MV
CEE-csatlakozó – 16A:
1x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
2
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Biztosítás:
LS-kapcsoló
FI-védőkapcsoló:
Fl, IFN 0,03 A (standard) -dal
Kismegszakító kapcsolók száma:
3
Ház anyaga:
műanyag
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Hálózati csatlakozó típusa:
egyéb
Kábelhossz:
0 m
Kezelés:
falraszerelés
Védettség:
IP44
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
240 mm
Szélesség:
157 mm
Mélység:
120 mm