TRACON - Ipari csatl doboz 6db 16A 230V schuko 6M IP44 SN053393 - TDB05-6M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 16A - nélkül
CEE-csatlakozó – 32A - nélkül
CEE-csatlakozó – 63A - nélkül
CEE-csatlakozó – 125A - nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374203999
Sonepar cikkszám
SN053393
Gyártói cikkszám
TDB05-6M
Gyártói típuskód
TDB05-6M
CEE-csatlakozó – 16A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 32A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
6
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Biztosítás:
nélkül
FI-védőkapcsoló:
nélkül
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Hálózati csatlakozó típusa:
egyéb
Kábelhossz:
0 m
Kezelés:
falraszerelés
Védettség:
IP44
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
460 mm
Szélesség:
130 mm
Mélység:
105 mm