Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari csatl dugó fokozott védelemmel 125A 250V 2P+E IP67 SN033092 - TICS-043

MásolásMásolás
TRACON - Ipari csatl dugó fokozott védelemmel 125A 250V 2P+E IP67 SN033092

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Védettség - IP67

  • IEC áramerősség - 125 A

  • Pólusszám - 3

  • Megkülönböztető szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374150385

Sonepar cikkszám

SN033092

Gyártói cikkszám

TICS-043

Gyártói típuskód

TICS-043

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Védettség:

IP67

IEC áramerősség:

125 A

Pólusszám:

3

Megkülönböztető szín:

kék

Óraidő-állítás:

6 h

Fázisváltó:

Nem

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

RAL-szám:

5019

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Kábelbevezetés:

egyéb

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (lengő) ; Ipari csatl dugó fokozott védelemmel 125A 250V 2P+E IP67