TRACON - Ipari csatlakozó doboz 2 x schuko IP44 védelem nélkül SN083715 - TDB02-6M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítás - nélkül
FI-védőkapcsoló - nélkül
Hálózati csatlakozó típusa - egyéb
Kezelés - falraszerelés
Védettség - IP44
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5997374203937
Sonepar cikkszám
SN083715
Gyártói cikkszám
TDB02-6M
Gyártói típuskód
TDB02-6M
Biztosítás:
nélkül
FI-védőkapcsoló:
nélkül
Hálózati csatlakozó típusa:
egyéb
Kezelés:
falraszerelés
Védettség:
IP44
CEE-csatlakozó – 16A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 32A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 63A:
nélkül
CEE-csatlakozó – 125A:
nélkül
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
2
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Kábelhossz:
0 m
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
szürke
Magasság:
240 mm
Szélesség:
130 mm
Mélység:
105 mm