TRACON - Ipari csatlakozó elosztó 16A IN:1x3P+N+F OUT:3x3P+N+F IP44 SN088798 - TICS-1025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
CEE-csatlakozó – 16A - 3x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A - egyéb
CEE-csatlakozó – 63A - egyéb
CEE-csatlakozó – 125A - egyéb
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN088798
Gyártói cikkszám
TICS-1025
Gyártói típuskód
TICS-1025
CEE-csatlakozó – 16A:
3x16A5p400V
CEE-csatlakozó – 32A:
egyéb
CEE-csatlakozó – 63A:
egyéb
CEE-csatlakozó – 125A:
egyéb
SCHUKO csatlakozó aljzatok száma:
3
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:
0
Biztosítás:
nélkül
FI-védőkapcsoló:
nélkül
Kismegszakító kapcsolók száma:
0
Ház anyaga:
műanyag
Betáplálás/csatlakozási lehetőség:
egyéb
Hálózati csatlakozó típusa:
CEE 16 A
Kábelhossz:
0 m
Kezelés:
egyéb
Védettség:
IP44
Katonai kivitel:
Nem
Szín:
egyéb
Magasság:
226 mm
Szélesség:
220 mm
Mélység:
85 mm