Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP44 egyenes TICS-413 - TICS-413

MásolásMásolás
TRACON - Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP44 egyenes TICS-413

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • IEC áramerősség - 16 A

  • UL/CSA-áramerősség - 0 A

  • Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz)

  • Névleges frekvencia - 50-60 Hz

  • Pólusszám - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374139496

Sonepar cikkszám

TICS-413

Gyártói cikkszám

TICS-413

Gyártói típuskód

TICS-413

IEC áramerősség:

16 A

UL/CSA-áramerősség:

0 A

Feszültség EN 60309-2 szerint:

230 V (50+60 Hz)

Névleges frekvencia:

50-60 Hz

Pólusszám:

3

Óraidő-állítás:

6 h

Megkülönböztető szín:

kék

RAL-szám:

5019

Védettség:

IP44

Csatlakoztatási technika:

csavarbilincs

Dugaszolásirány:

egyenes

Anyag:

műanyag

Katonai kivitel:

Nem

Karima méret vízszintes:

75 mm

Furattávolság vízszintes:

60 mm

Karima méret függőleges:

75 mm

Furattávolság függőleges:

60 mm

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj (beépíthető) ; Ipari dugalj beép 16A 230V 2P+F IP44 egyenes